{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203520 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119704 | |
Réf. fabricant | 203520 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 138.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 285.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Vert |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 38 | 38 |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | e8 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,107 | 0,107 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 | 0,05 |
⌀ queue Ds | 20 | 20 |