{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203520 10 | |
EAN / GTIN | 4045197119674 | |
Réf. fabricant | 203520 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 46.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 84.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré |
Longueur totale L | 72 mm | 72 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,072 mm | 0,072 mm |
Nombre de dents Z | 6 | 6 |
Direction de l'approche | horizontal | horizontal |