{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 36 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,12×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 19 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203116 6 | |
EAN / GTIN | 4062406783464 | |
Réf. fabricant | 203116 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX avec brise-copeaux HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
71,60 CHF
CHF 49.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 44.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
35,20 CHF
CHF 35.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Arrosage interne | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Angle d'hélice | 36 degré | 40 degré | 35 degré |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | Différent | Différent |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |