{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 40 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 48 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203087 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569440 | |
Réf. fabricant | 203087 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 93.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
156,50 CHF
CHF 154.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
139,00 CHF
CHF 137.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 133.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
158,50 CHF
CHF 156.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | Différent | Différent | différent | Différent |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,12 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Pas des arêtes de coupe | différent | Différent | Différent | différent | Différent |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |