{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 100 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 120 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,8 mm | |
Longueur totale L | 175 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,134 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203087 20 | |
EAN / GTIN | 4062406569488 | |
Réf. fabricant | 203087 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 376.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
662,00 CHF
CHF 652.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
615,00 CHF
CHF 606.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 569.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
654,00 CHF
CHF 645.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Angle d'hélice | 40 degré | 40 degré | 40 degré | 40 degré | 40 degré |
Nombre de dents Z | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |