{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 13,6 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203061 14 | |
EAN / GTIN | 4045197775948 | |
Réf. fabricant | 203061 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 196.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 213.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 146.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 109.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 172.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 244.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,15×D pour le dressage; 0,1×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,4×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,4×D pour le dressage |
⌀ de détalonnage D1 | 13,6 mm | 13 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm | 13 mm |
Longueur totale L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 99 mm | 99 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 35 degré | 45 degré | 38 degré | 42 degré |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |