{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203061 10 | |
EAN / GTIN | 4045197775924 | |
Réf. fabricant | 203061 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
78 article(s) en stock
CHF 100.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
CHF 62.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 95.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 129.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 151.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
CHF 49.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 45 degré | 38 degré | 38 degré | 38 degré | 45 degré | 42 degré |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Méthode d'usinage | MTC | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |