{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 74 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,5 mm | |
Longueur totale L | 126 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203058 20 | |
EAN / GTIN | 4045197947710 | |
Réf. fabricant | 203058 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 256.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 568.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 257.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 546.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 560.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,4×D pour le dressage |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | f8 | f8 | f8 | d11 |
⌀ queue Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |