{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,4×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 19 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203015 6 | |
EAN / GTIN | 4045197772886 | |
Réf. fabricant | 203015 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
189 article(s) en stock
35,10 CHF
CHF 35.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 60.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 44.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF 44.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 44.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
77 article(s) en stock
CHF 24.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 19 | 20 | 23 | 19 | 23 | 19 |
Longueur totale L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Angle d'hélice | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,04 | 0,025 | 0,025 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |