{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,35 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202998 20 | |
EAN / GTIN | 4045197860996 | |
Réf. fabricant | 202998 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 248.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 194.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
195,00 CHF
CHF 194.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 366.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 135.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,07 mm | 0,09 mm |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,35 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,3 mm |
⌀ queue Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |