{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Steel | |
⌀ dents DC | 19,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 70 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19 mm | |
Longueur totale L | 126 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202416 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197776488 | |
Réf. fabricant | 202416 19,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC 19,5 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 239.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 351.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Vert |
Norm | Norme usine | DIN 6527 |
Type | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 | 0,13 |
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
⌀ queue Ds | 20 | 20 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |