{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 15 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,9 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202396 3 | |
EAN / GTIN | 4045197857460 | |
Réf. fabricant | 202396 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc MTC 3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF 52.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
131 article(s) en stock
CHF 55.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 52.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock
CHF 31.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
CHF 45.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Angle d'hélice | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |