Fraise carbure monobloc MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 14mm

Réf.: 202396 14
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 14 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 36 mm
⌀ de détalonnage D1 13,7 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,096 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202396 14
Copier
EAN / GTIN 4045197858221
Copier
Réf. fabricant 202396 14
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
250
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
220
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
200
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
190
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
170
Acier < 55 HRC
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
90
Acier < 60 HRC
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
60
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
130
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
100
Ti > 850 N/mm²
convient pour / [m/min]
S
Code ISO :
50
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
160
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage min.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 
Air
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Géométrie spéciale des goujures et âme renforcée.
Possibilité d’utilisation comme fraise ébauche MTC jusqu’à 1,5×D dans la masse
.
Avec dépouille excentrée.
Cotes similaires à DIN 6527 longue.
Revêtement amélioré pour une plus grande réduction de l'effort de coupe et une durée de vie de l'outil prolongée.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier