{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Type de queue | HA | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202307 2 | |
EAN / GTIN | 4045197931597 | |
Réf. fabricant | 202307 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 17.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 27.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 29.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 29.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Longueur de coupe Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 30 degré | 45 degré | 30 degré |
Nombre de dents Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
⌀ queue Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |