{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 18 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Type de queue | HB | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202307 18 | |
EAN / GTIN | 4045197931740 | |
Réf. fabricant | 202307 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 18mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 113.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 281.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 153.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN | AlCrN |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Angle d'hélice | 45 degré | 30 degré | 30 degré |
Type | N | H | N |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
⌀ queue Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |