{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 7 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 27 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 6,8 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202294 7 | |
EAN / GTIN | 4045197866240 | |
Réf. fabricant | 202294 7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc 7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 40.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 28.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 41.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 63 | 63 | 63 |
Arrosage interne | non | non | non |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 45 | 45 | 45 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 |