Fraise carbure monobloc 5,5 mm

Réf.: 202294 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5,5 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 21 mm
⌀ de détalonnage D1 5,3 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Type de queue HB
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,04 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202294 5,5
EAN / GTIN 4045197866219
Réf. fabricant 202294 5,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise carbure monobloc  5,5 mm

Fraise carbure monobloc 5,5 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  29.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  19.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  17.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  30.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle du chanfrein de bec 45 45 45 45
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Type de queue HB HB HB HB
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,04 0,04 0,04 0,04
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 0,03 0,03 0,03
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier