{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 38 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,8 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202293 12 | |
EAN / GTIN | 4045197931313 | |
Réf. fabricant | 202293 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 82.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 47.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 81.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 47.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | AlCrN | non revêtu | AlCrN | AlCrN | non revêtu |
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur de coupe Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Angle d'hélice | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |