Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 12mm

Réf.: 202299 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Type de queue HB
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202299 12
EAN / GTIN 4045197866790
Réf. fabricant 202299 12

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
170
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.