{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Steel | |
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | 1 | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 7 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202291 4 | |
EAN / GTIN | 4062406271565 | |
Réf. fabricant | 202291 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 23.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 17.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 40.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 22.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 17.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Bague de couleur | Vert | Sans | Jaune | Sans | Sans |
Longueur totale L | 50 | 38 | 57 | 57 | 57 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ dents DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |