{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5,75 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 17 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,55 mm | |
Longueur totale L | 54 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202285 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197931078 | |
Réf. fabricant | 202285 5,75 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 5,75 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 21.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 18.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
16,15 CHF
CHF 15.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
16,15 CHF
CHF 15.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 21.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ dents DC | 5,75 mm | 5,75 mm | 5,75 mm | 5,75 mm | 5,75 mm |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Nombre de dents Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |