{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2,5 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 10 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,3 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202285 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931009 | |
Réf. fabricant | 202285 2,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 2,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 21.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
244 article(s) en stock
17,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
350 article(s) en stock
14,75 €
4,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
168 article(s) en stock
14,75 €
4,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
228 article(s) en stock
20,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Bague de couleur | Sans | ohne | ohne | ohne | ohne |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 Grad | 30 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Nombre de dents Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Type de produit | Fraise à dresser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |