{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,03×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201646 8 | |
EAN / GTIN | 4062406297886 | |
Réf. fabricant | 201646 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc GARANT Master Steel 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 63.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 23.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 45.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 40.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 60.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle d'hélice | 38 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,17 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |