{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 28 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Norme | DIN 1833 | |
Tolérance ⌀ nominal | js16 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 10 | |
⌀ de détalonnage D1 | 14 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 60 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Forme | D | |
Type de produit | Fraises coniques |
Référence article | 194120 28 | |
EAN / GTIN | 4045197109873 | |
Réf. fabricant | 194120 28 |