{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Schneiden-⌀ DC | 22 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Norme | DIN 1833 | |
Tolérance ⌀ nominal | js16 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Zähnezahl Z | 8 | |
Freistellungs-⌀ D1 | 10,2 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 60 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Form | D | |
Type de produit | Fraises coniques |
Référence article | 194120 22 | |
EAN / GTIN | 4045197109859 | |
Réf. fabricant | 194120 22 |