Fraise ébauche HSS-PM HPC GARANT Master Titan, TiAlN, ⌀ k10 DC / R1: 16/2,0mm

Réf.: 192940 16/2,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 844
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Titan
⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS PM
Norme DIN 844
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 4
Rayon de coupe R1 2 mm
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 42 mm
⌀ de détalonnage D1 15 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,035 mm
Bague de couleur rose
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192940 16/2,0
EAN / GTIN 4062406300319
Réf. fabricant 192940 16/2,0

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil ébauche innovant et géométrie optimisée des goujures pour un volume de copeaux élevé et une sécurité de processus maximale. Durée de vie accrue grâce à l'orientation précise de l'arrosage interne sur les arêtes.

Avantage(s):

Nouvelle nuance de coupe; solution pour les conditions d'usinage instables.