{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Titan | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,03×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 63 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 24 mm | |
Longueur totale L | 121 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192940 25/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406300357 | |
Réf. fabricant | 192940 25/2,0 |