{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 | |
Profil de fraise | HRF | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192855 6 | |
EAN / GTIN | 4045197363015 | |
Réf. fabricant | 192855 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraises ébauche HPC HSS-E-SPM 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 54.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 45.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 60.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 24.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 57 | 52 | 57 | 57 |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 6 | 6 | 6 | 6 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 45 | 38 |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |