Fraises ébauche HPC HSS-E-SPM 12 mm

Réf.: 192855 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E SPM
  • Norme: DIN 844
  • Profil de fraise: HRF
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E SPM
Norme DIN 844
Profil de fraise HRF
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,029 mm
Bague de couleur Bleu
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192855 12
EAN / GTIN 4045197108289
Réf. fabricant 192855 12

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
159
Acier < 500 N/mm²
P
95
Acier < 750 N/mm²
P
74
Acier < 900 N/mm²
P
74
Acier < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Substrat SPM spécial avec teneur en cobalt très élevée. Associe la dureté du carbure monobloc et la ténacité de l’acier PM. Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Utilisation:

Pour rendement optimal et augmentation du volume de copeaux dans les aciers inoxydables.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ k12 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier