Fraise ébauche 8 mm

Réf.: 192840 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,12
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal ±0,12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 19 mm
Longueur totale L 69 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,014 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192840 8
EAN / GTIN 4045197108043
Réf. fabricant 192840 8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
78
Acier < 750 N/mm²
P
55
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
29
Acier < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
Fonte GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Profil ébauche à pas fin. Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise ébauche  8 mm

Fraise ébauche 8 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  48.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
CHF  26.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle du chanfrein de bec 45 degré 45 degré
Bague de couleur Vert Sans
Profil de fraise HR HR
Arrosage interne non non
Queue DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical
⌀ queue Ds 10 mm 10 mm