{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192840 10 | |
EAN / GTIN | 4045197108067 | |
Réf. fabricant | 192840 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise ébauche 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 53.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 28.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 51.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ dents DC | 10 | 10 | 10 |
Longueur de coupe Lc | 22 | 22 | 45 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 | 0,3 | 0,18 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 |