{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E SPM | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | |
Longueur totale L | 121 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191637 25 | |
EAN / GTIN | 4045197838995 | |
Réf. fabricant | 191637 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraises HSS-E-SPM HPC 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 164.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 208.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 221.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 243.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 254.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type d'outils | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |