{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 18 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E SPM | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191637 18 | |
EAN / GTIN | 4045197838971 | |
Réf. fabricant | 191637 18 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraises HSS-E-SPM HPC 18 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 73.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 107.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 97.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 132.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 182.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 197.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 92 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 |
Type d'outils | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | k10 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |