{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E SPM | |
Norme | DIN 327 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 52 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191632 6 | |
EAN / GTIN | 4045197359452 | |
Réf. fabricant | 191632 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 35.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 34.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 45.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 54.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 60.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 24.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Longueur totale L | 52 mm | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Norme | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Angle d'hélice | 25 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 45 degré | 38 degré |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | k12 | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |