{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | |
Longueur totale L | 35 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191380 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102218 | |
Réf. fabricant | 191380 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraise HSS-PM 2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 20.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 30.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 23.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ dents DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Type d'outils | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |