{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191380 10 | |
EAN / GTIN | 4045197102416 | |
Réf. fabricant | 191380 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraise HSS-PM 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 35.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 46.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 56.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 38.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 36.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norme | Norme usine | DIN 844 B | DIN 844 B | Norme usine | DIN 844 B |
Queue | HB avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | HB avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | 22 mm | 45 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Type | N | N | N | N | N |