{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 39 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191360 5 | |
EAN / GTIN | 4045197102096 | |
Réf. fabricant | 191360 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini-fraise HSS-Co8, non revêtu, ⌀ e8 DC: 5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 8.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 20.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 10.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 23.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
47,65 CHF
CHF 32.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 45 degré |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Vert |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Queue | HB avec h6 | HB avec h6 | HB avec h6 | HB avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |