{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 3 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191360 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101952 | |
Réf. fabricant | 191360 1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraise HSS-Co8 1,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 8.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 15.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 34 | 51 |
Norm | Norme usine | DIN 844 B |
⌀ dents DC | 1,5 | 1,5 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,002 | 0,002 |
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 |