{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 61 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191050 9 | |
EAN / GTIN | 4045197099532 | |
Réf. fabricant | 191050 9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à rainurer HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 9mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 33.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 18.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 21.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 28.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 43.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 88 mm | 69 mm |
Norme | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraises à rainurer | Fraises à rainurer | Fraises à rainurer | Fraises à rainurer | Fraises à rainurer |