{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | |
Longueur totale L | 48 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191050 2 | |
EAN / GTIN | 4045197099341 | |
Réf. fabricant | 191050 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à rainurer HSS-PM 2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 24.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 13.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 17.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 20.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 29.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Longueur totale L | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 54 mm | 51 mm |
Norme | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type d'outils | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Type | N | N | N | N | W |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |