{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 36 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 112 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,072 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191000 36 | |
EAN / GTIN | 4045197099327 | |
Réf. fabricant | 191000 36 |