{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 17 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,051 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191000 17 | |
EAN / GTIN | 4045197099167 | |
Réf. fabricant | 191000 17 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à rainurer HSS-Co8, non revêtu, ⌀ e8 DC: 17mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 40.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 93.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 54.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 77.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Norme | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 32 mm |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,046 mm |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |