Fraise 8X80 mm

Réf.: 190750 8X80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur js14 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Tolérance ⌀ nominal: js14
  • Nombre de dents Z: 1
  • Angle d'hélice: 30
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 5
Tolérance ⌀ nominal js14
Nombre de dents Z 1
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 14 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 54 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,23 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 190750 8X80
EAN / GTIN 4045197098757
Réf. fabricant 190750 8X80

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Géométrie de coupe spéciale pour l’aluminium et le plastique.
Une seule lèvre à coupe périphérique et frontale.
Avec queue étagée. Réf. 5×100 spéciale, utilisation comme fraise à découper.

Utilisation:

Pour le fraisage de rainures dans des portes et fenêtres en aluminium ou plastique sur fraiseuses spéciales rapides (Elu, Haffner, etc.).