Fraise 5X80 mm

Réf.: 190750 5X80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Tolérance ⌀ nominal: js14
  • Nombre de dents Z: 1
  • Angle d'hélice: 30
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 5
Tolérance ⌀ nominal js14
Nombre de dents Z 1
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 18 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 35 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,13 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 190750 5X80
EAN / GTIN 4045197098733

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Géométrie de coupe spéciale pour l’aluminium et le plastique.
Une seule lèvre à coupe périphérique et frontale.
Avec queue étagée. Réf. 5×100 spéciale, utilisation comme fraise à découper.

Utilisation:

Pour le fraisage de rainures dans des portes et fenêtres en aluminium ou plastique sur fraiseuses spéciales rapides (Elu, Haffner, etc.).