Fraise 3 tailles étroite 63X5 mm

Réf.: 185500 63X5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×largeur js16×k11 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1834 A
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 63 mm
    Largeur de coupe 5 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS Co 5
    Norme DIN 1834 A
    Profil de fraise à denture croisée
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal js16
    ⌀ alésage H7 22 mm
    Nombre de dents Z 28
    Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm
    Arrosage interne non
    Type de queue avec alésage
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 185500 63X5
    EAN / GTIN 4045197097439
    Réf. fabricant 185500 63X5

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Acier < 500 N/mm²
    P
    19
    Acier < 750 N/mm²
    P
    19
    Acier < 900 N/mm²
    P
    19
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Fraises circulaires coupe sur 3 côtés, avec moyeu et rainure de clavette. Denture alternée : grâce à la denture hélicoïdale croisée, cette fraise coupe très régulièrement, même à grande profondeur.

    Utilisation:

    Pour le rainurage ou le tronçonnage, lorsque les faces latérales de la pièce doivent présenter une surface propre et précise.

    Remarque(s):

    fz pour ae = 0,1 × D.