{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 160 mm | |
Largeur de coupe | 2,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Norme | DIN 1834 A | |
Profil de fraise | à denture croisée | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | js16 | |
⌀ alésage H7 | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 48 | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Arrosage interne | non | |
Type de queue | avec alésage | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 185500 160X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197097712 | |
Réf. fabricant | 185500 160X2,5 |