{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 160 mm | |
Epaisseur | 3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 52 mm | |
⌀ alésage | 22 mm | |
Nombre de dents Z | 20 | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 5 | |
⌀ alésage d'entraînement | 4,4 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 43,5 mm | |
Adaptateur correspondant | 179902 160 | |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,03 mm | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Garnissage | Carbure | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 179925 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887092 | |
Réf. fabricant | 179925 160X3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lame de scie circulaire 160X3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 213.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 226.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ | 160 | 160 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
⌀ alésage | 22 | 22 |
Arrosage interne | non | non |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Epaisseur | 3 | 3 |
Type de produit | Lames de scies circulaires | Lames de scies circulaires |