{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 125 mm | |
Epaisseur | 3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 42 mm | |
⌀ alésage | 22 mm | |
Nombre de dents Z | 16 | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 5 | |
⌀ alésage d'entraînement | 4,4 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 31,5 mm | |
Adaptateur correspondant | 179902 125 | |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,025 mm | |
Garnissage | Carbure | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 179925 125X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887085 | |
Réf. fabricant | 179925 125X3 |