{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 125 mm | |
Epaisseur | 2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Épaisseur de collerette E | 2,4 mm | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 36 mm | |
⌀ de moyeu | 50 mm | |
⌀ alésage | 22 mm | |
Nombre de dents Z | 50 | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 5 | |
⌀ alésage d'entraînement | 4,4 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 43,5 mm | |
Adaptateur correspondant | 179902 160 | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
pour matériau | Métal | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 179915 125X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938091 | |
Réf. fabricant | 179915 125X2 |