{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 100 mm | |
Epaisseur | 1,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Épaisseur de collerette E | 2,4 mm | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 28 mm | |
⌀ de moyeu | 38 mm | |
⌀ alésage | 22 mm | |
Nombre de dents Z | 44 | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 5 | |
⌀ alésage d'entraînement | 4,4 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 31,5 mm | |
Adaptateur correspondant | 179902 125 | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 179915 100X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197887061 | |
Réf. fabricant | 179915 100X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lame de scie circulaire, TiAlN, ⌀×épais.: 100X1,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 419.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 401.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
⌀ alésage | 22 mm | 22 mm |
Arrosage interne | non | non |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Epaisseur | 1,5 mm | 2 mm |
Nombre de dents Z | 44 | 42 |
Type de produit | Lames de scies circulaires | Lames de scies circulaires |